Oxford

0-25MM MÉLYSÉGMÉRŐ MIKROMÉTER RÖGZÍTETT RÚDDAL

SKU:

OXD3353310K

MPN:

.

Ft31370.00

ÁFA nélkül

Ft39839.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális pontos mérésekhez, ez a nem digitális mélységmér' mikrométer 63 vagy 100mm-es krómozott rúddal rendelkezik, edzett és nemesített acélalappal. Egy praktikus tartódobozban leszállított "állandó mér'er't biztosító racsnit" tartalmaz, amely cserélhet' rudakra szerelhet'.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.01mm

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140247451

    Kijelző típusa

    analóg

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 25mm

    Mikrométer fej adagolása

    +/-0.004mm

    Rudak száma

    1

    Talp mérete

    63mm

    További jellemzők

    Tartalmaz egy „állandó erőkötést”

    UNSPSC Code

    41111601