noscriptOxford DIGITÁLIS MÉLYSÉGMÉRŐ, 0–150 MM / 0–6" 3314062K | Cromwell Tools

Oxford

DIGITÁLIS MÉLYSÉGMÉRŐ, 0–150 MM / 0–6"

SKU:

OXD3314062K

MPN:

3314062K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Nagy digitális kijelző a könnyű leolvasás érdekében
    • Hüvelykujjal csavarható kerékkel rendelkezik a nagyobb pontosság érdekében
    • A nulla bármely pontba beállítható


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140469303

    ECLASS Code

    21170307

    Felbontás

    0.01mm

    Mérési pontosság

    ±0.03mm

    Mérési rendszer

    angolszász, Metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN ISO 13385-1 2020.

    Terméktípus

    Magasságmérők, számlapos és digitális

    További jellemzők

    Hüvelykujj kerék

    UNSPSC Code

    41111600