Ft17770.00
ÁFA nélkül
Ft22567.90
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és köszörült felületek a nagyobb kopásállóságért. A középpontba szerelt szögmér' fej bármely irányból könnyen olvasható. Precíziós vonalzó jól látható és olvasható beosztással. Szögmér' a szögek mérésére 360°-ig, 0-180°-0 osztással, beépített vízmértékkel. Derékszög fej 45° és 90° fix szögekkel. Központosító fej körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére 120mm átmér'ig, 90° fix szöggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140239654 |
ECLASS Code | 21170390 |
Fej anyaga | Acél |
Fej típusa | Négyzetes fej |
Mérési rendszer | angolszász, Metrikus |
Méret | 45° 90° |
Tartalmazza: | Csak pótalkatrész |
Típus | Tartalék készlet négyzet alakú fej |
További jellemzők | Beépített szellemszint és beállító anya Pontos megmunkált felületek |
UNSPSC Code | 41111600 |