noscriptOxford TARTALÉK SZÖGMÉRŐ FEJ OXD3303850K KÉSZLETEZ | Cromwell Tools

Oxford

TARTALÉK SZÖGMÉRŐ FEJ OXD3303850K KÉSZLETEZ

SKU:

OXD3303880K

Ft30070.00

ÁFA nélkül

Ft38188.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (25)

    A termék részletei

    Edzett és köszörült felületek a nagyobb kopásállóságért. A középpontba szerelt szögmér' fej bármely irányból könnyen olvasható. Precíziós vonalzó jól látható és olvasható beosztással. Szögmér' a szögek mérésére 360°-ig, 0-180°-0 osztással, beépített vízmértékkel. Derékszög fej 45° és 90° fix szögekkel. Központosító fej körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére 120mm átmér'ig, 90° fix szöggel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140239678

    ECLASS Code

    21170390

    Fej anyaga

    Acél

    Fej típusa

    Szögmérő fej

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méret

    180°

    Tartalmazza:

    Csak pótalkatrész

    Típus

    Szömlő

    További jellemzők

    Eltolható kar a pontos leolvasáshoz Központra szerelt szeszes vízszintes injekciós üveg Teljes skála beosztások 0° - 180° - 0°

    UNSPSC Code

    41111600