noscriptOxford TARTALÉK 300 MM-ES (12") VONALZÓ OXD3303850K KÉSZLETEZ | Cromwell Tools

Oxford

TARTALÉK 300 MM-ES (12") VONALZÓ OXD3303850K KÉSZLETEZ

SKU:

OXD3303890K

Ft9430.00

ÁFA nélkül

Ft11976.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Edzett és köszörült felületek a nagyobb kopásállóságért. A középpontba szerelt szögmér' fej bármely irányból könnyen olvasható. Precíziós vonalzó jól látható és olvasható beosztással. Szögmér' a szögek mérésére 360°-ig, 0-180°-0 osztással, beépített vízmértékkel. Derékszög fej 45° és 90° fix szögekkel. Központosító fej körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére 120mm átmér'ig, 90° fix szöggel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Oxford

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140239685

    ECLASS Code

    21170390

    Mérési rendszer

    angolszász, Metrikus

    Méret

    30 cm

    Tartalmazza:

    Csak pótalkatrész

    Típus

    Szabály

    További jellemzők

    Mélyen metszett osztályok mindkét oldalon

    UNSPSC Code

    41111600