Ft60100.00
ÁFA nélkül
Ft76327.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és köszörült felületek a nagyobb kopásállóságért. A középpontba szerelt szögmér' fej bármely irányból könnyen olvasható. Precíziós vonalzó jól látható és olvasható beosztással. Szögmér' a szögek mérésére 360°-ig, 0-180°-0 osztással, beépített vízmértékkel. Derékszög fej 45° és 90° fix szögekkel. Központosító fej körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére 120mm átmér'ig, 90° fix szöggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140239647 |
ECLASS Code | 21170390 |
Egy darab súlya | 1420g |
Fej anyaga | Acél |
Fej típusa | Középső fej Négyzetes fej Szögmérő fej |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méret | 30 cm |
Tartalmazza: | 360 fokos szögmérő Négyzetes fej |
Típus | Kombinált készletek, Kombinált szettek |
További jellemzők | Elérhető opcionális 600mm/24" vonalzó is. |
UNSPSC Code | 41111600 |