noscriptKennedy 300MM/12" TÖBBCÉLÚ KOMBINÁLT KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

300MM/12" TÖBBCÉLÚ KOMBINÁLT KÉSZLET

SKU:

KEN3303250K

Ft42150.00

ÁFA nélkül

Ft53530.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    KCS300
    Többcélú 300mm/12" hosszúságú eszköz, használható mint derékszög, félderékszög, mélység- és magasságmér'.
    Készlet tartalma:
    Derékszög fej: pontosan megmunkált síkok, 45° és 90° fix szögek, beépített vízmérték, állítócsavar és karctű
    Szögmér' fej: szögek mérésére 180°-ig, 1° skálaosztással, egy
    megmunkált síkkal, három recézett rögzít'/állító anyával és beépített vízmértékkel.
    Központosító fej:
    körszelvényű rudak középpontjának kijelölésére, 90° fix szöggel és 2 pontosan megmunkált bels' síkkal.
    Vonalzó: 300mm-es/12" edzett rozsdamentes acél, metrikus és inches mérésekre, 0.5mm és 1/64" osztással.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    4

    EAN

    5036140239593

    ECLASS Code

    21170390

    Egy darab súlya

    1380g

    Fej anyaga

    Acél

    Fej típusa

    Négyzetes fej Szögmérő fej

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méret

    180° (Öblösfej) Rögzített 45° és 90° (Négyzetes fej)

    Tartalmazza:

    Középső fej Négyzetes fej Szögmérő fej

    Típus

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    További jellemzők

    Beosztások 1mm, 1/32 és 1°-ban

    UNSPSC Code

    41111600