Oxford

DIGITÁLIS LAKATFOGÓ 2000A AC

SKU:

OXD5161725D

MPN:

5161725D

Ft41990.00

ÁFA nélkül

Ft53327.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    UT220
    • Váltakozó áramú feszültség: 750 V
    • Egyenáramú feszültség: 1000 V
    • Váltakozó áramú áramerősség: 2000 A
    • Ellenállás: 20 MΩ
    • Áramforrás: 9 V-os elem
    • Kijelző mérete: 43 x 30 mm
    • Méret: 298 x 107 x 47 mm
    • Tömeg: 390 g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467590

    Gyártó cikkszáma

    UT220

    Tartalmazza:

    Ajándék doboz Működési útmutató

    Tömeg

    390g

    További jellemzők

    2000 Kijelző Szám

    UNSPSC Code

    41113637