noscriptBeha Amprobe ACD-10 PLUS CLAMP METER 3037808 | Cromwell Tools

Beha Amprobe

ACD-10 PLUS CLAMP METER

SKU:

AMP5161710A

MPN:

3037808

Ft74220.00

ÁFA nélkül

Ft94259.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    ACD-10 TRMS-Plus Clamp-On Multimeter
    Amprobe’s ACD-10 TRMS-PLUS meter offer thinner jaws over standard clamp meters. Allowing access to tight measurement areas and still accommodating conductors up to 25mm. Also measures capacitance and frequency. Frequency is measured by either jaws or test leads. Very versatile clamp multimeter. True RMS version for noisy measurement environments for a more accurate reading.
    Voltage max: AC/DC voltage to 600V.
    Current max: 600A AC.
    Jaws only 10mm thick.
    Resistance: 40MW.
    Continuity buzzer.
    Capacitance: 3000mF.
    Frequency measurement. In rush current. Hold and maximum reading functions. Accommodates conductors up to 26mm in diameter. Auto ranging. Auto power off. Test leads, battery, soft carrying pouch, users manual.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    AC feszültség

    600V

    Brand

    Beha Amprobe

    EAN

    0095969417457

    Egyenáramú feszültség

    600V

    Gyártó cikkszáma

    ACD-10

    Tartalmazza:

    1 3 V Battery, IEC CR2032 1 ACD-10 PLUS 1 Carry Case 1 Product Manual 2 Test Leads

    Tömeg

    150g

    További jellemzők

    Jaw opening 25mm

    UNSPSC Code

    41113637

    Váltakozó és egyenáramú áramerősség

    600A