Ft14410.00
ÁFA nélkül
Ft18300.70
ÁFÁ-val
• Négyféle értéket ad meg: belső méret, külső méret, mélység és lépésköz
• Kettős méretskála: metrikus és angolszász
• 14°-ban döntött mutató a látószögelhajlás miatti leolvasási hibák esélyének csökkentésére
• Fényes felületű, edzett rozsdamentes acélból készült a merevség érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Beosztás | 0.02 |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469327 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 143g |
Féknyereg típusa | Vernier mérőórák |
Mérések | Belső Külső Lépés – Mélység |
Mérési pontosság | +/-0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig |
Szabványoknak megfelet | DIN 862 |
További jellemzők | 14° lejtős távmérő skála Csavarozott rögzítőanya |
UNSPSC Code | 41111621 |