Ft41953.00
ÁFA nélkül
Ft53280.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Give four types of reading - inside, outside, depth and step. Dual reading scale (metric and inch) with 14° bevelled vernier scale for reduced parallax reading error and knurled locking nut. Manufactured from hardened stainless steel for rigidity. Satin finish. Conform to DIN 862.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Beosztás | 0.02 |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154360 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 355g |
Féknyereg típusa | Vernier mérőórák |
Mérések | Lépés – Mélység |
Mérési pontosság | +/-0.04mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 862 |
További jellemzők | Csavarozott rögzítőanya |
UNSPSC Code | 41111621 |