Moore & Wright

MW110-30WR IP54 W/RESISTANT CALIPERS 0-300mm/12"

SKU:

M&W3403023J

MPN:

MW110-30WR

Ft165611.00

ÁFA nélkül

Ft210325.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Water and dust resistant to IP54 specification. Functions: mm/inch conversion, on/off, zero setting. Patented ceramic capacitive sensor. Large LCD display. CR2032 battery. Accuracy to DIN 862. Resolution: 0.01mm/0.0005”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102100971

    ECLASS Code

    21170108

    Felbontás

    0.01mm

    Gyártó cikkszáma

    MW110-30WR

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.02mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 12 palců 0 - 300 mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 862

    További jellemzők

    4-Way Measurement

    UNSPSC Code

    41111621