Ft71350.00
ÁFA nélkül
Ft90614.50
ÁFÁ-val
• Hűtőfolyadék-, víz- és porálló IP67-es szintig
• Nagy LCD kijelző
• Gyors reakcióidő
• Két mérési eredmény, mm-ben és colban
• Rozsdamentes acél
• Felbontás: 0,01 mm
• Felbontás: 0,0005”
Pontosság: ±0,02 mm
Pontosság: ±0,001”
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140482548 |
ECLASS Code | 21170108 |
Féknyereg típusa | Digitális tolómércék, Digitális tolómérők |
Felbontás | 0.01mm |
Mérések | Belső Külső Lépés – Mélység |
Mérési pontosság | ±0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
Szabványoknak megfelet | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
UNSPSC Code | 41111621 |