Ft14460.00
ÁFA nélkül
Ft18364.20
ÁFÁ-val
• Nagy kijelző az átláthatósághoz
• Gyors reakcióidő
• Nullázható
• Recézett hüvelykujjrész a precíz mozgatáshoz
• Két mérési eredmény, mm-ben és colban
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Senator |
EAN | 5036140469167 |
ECLASS Code | 21170108 |
Féknyereg típusa | Digitális tolómércék, Digitális tolómérők |
Felbontás | 0.01mm |
Mérések | Belső Külső Lépés – Mélység |
Mérési pontosság | ±0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig |
Szabványoknak megfelet | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
UNSPSC Code | 41111621 |