Ft79248.00
ÁFA nélkül
Ft100644.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 531
14° vernier face angle. Incorporates Quadri feature.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Beosztás | 0.02 |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368110578 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 175g |
Féknyereg típusa | Vernier mérőórák |
Gyártó cikkszáma | 531-129 |
Mérések | Belső Külső |
Mérési pontosság | +/-0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig |
További jellemzők | A csúszka csak akkor mozog, ha Mérheti a külső és belső átmérőt (od és id), a mélységet és a lépéseket |
UNSPSC Code | 41111621 |