noscriptMitutoyo 531-128 6" X 150MM VERNIER CALIPER 531-128 | Cromwell Tools

Mitutoyo

531-128 6" X 150MM VERNIER CALIPER

SKU:

MIT3255243E

MPN:

531-128

Ft50359.00

ÁFA nélkül

Ft63955.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Series 531
    14° vernier face angle. Incorporates Quadri feature.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Beosztás

    0.02

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368110561

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    142g

    Féknyereg típusa

    Vernier mérőórák

    Gyártó cikkszáma

    531-128

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.03mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 150 mm 0 - 6 hüvelykig

    További jellemzők

    A csúszka csak akkor mozog, ha Mérheti a külső és belső átmérőt (od és id), a mélységet és a lépéseket

    UNSPSC Code

    41111621