Ft207356.00
ÁFA nélkül
Ft263342.12
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 530
14° vernier face angle provides easy reading. Thumb wheel and locknut. Incorporates Quadri feature.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Beosztás | 0.02 |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368110226 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 355g |
Féknyereg típusa | Vernier mérőórák |
Gyártó cikkszáma | 530-119 |
Mérések | Belső Külső |
Mérési pontosság | +/-0.04mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 12 palců |
További jellemzők | Egyszerű és alapvető kialakítás Mérheti a külső és belső átmérőt (od és id), a mélységet és a lépéseket Rögzítő csavar a csúszkára |
UNSPSC Code | 41111621 |