Mitutoyo

530-118 8" X 200MM VERNIER CALIPER

SKU:

MIT3255230A

MPN:

530-118

Ft71780.00

ÁFA nélkül

Ft91160.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Series 530
    14° vernier face angle provides easy reading. Thumb wheel and locknut. Incorporates Quadri feature.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Beosztás

    0.02

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    0603908141426

    ECLASS Code

    21170108

    Egy darab súlya

    180g

    Féknyereg típusa

    Vernier mérőórák

    Gyártó cikkszáma

    530-118

    Mérések

    Belső Külső

    Mérési pontosság

    +/-0.03mm

    Mérési rendszer

    angolszász és metrikus

    Mérési tartomány

    0 - 200 mm 0 - 8 hüvelykig

    További jellemzők

    Egyszerű és alapvető kialakítás Mérheti a külső és belső átmérőt (od és id), a mélységet és a lépéseket Rögzítő csavar a csúszkára

    UNSPSC Code

    41111621