Ft63460.00
ÁFA nélkül
Ft80594.20
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Metrikus és angolszász méret is leolvasható
• Skála beosztása 0,02 mm és 0,001 col
• Pontosság: 0,04 mm / 0,0016 col.
• A számlap forgatható a nulla beállításához
• Hüvelykujjal finoman állítható kerék
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140482197 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 400g |
Féknyereg típusa | Számlapos tolómérők |
Felbontás | 0.02mm |
Mérések | Belső Külső Lépés |
Mérési pontosság | 0.04mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 862 |
UNSPSC Code | 41111621 |