Ft61160.00
ÁFA nélkül
Ft77673.20
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Magas minőségű, tartós, mutatós tolómérő finombeállítási lehetőséggel, hogy a csúszkát könnyebben el lehessen helyezni
• Négyféle értéket ad meg: belső méret, külső méret, mélység és lépésköz
• Kettős (metrikus és colos), 14°-ban döntött méretskála – csökkenti a látószögelhajlás miatti leolvasási hibák esélyét, finombeállításra képes szerkezet és recézett záróanya
• Fényes felületű, edzett rozsdamentes acélból készült a merevség érdekében – ezt a terméket hosszú élettartamra tervezték
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469310 |
ECLASS Code | 21170108 |
Féknyereg típusa | Vernier mérőórák |
Mérések | Külső Lépés – Mélység |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 18 hüvelykig 0 - 455 mm |
UNSPSC Code | 41111621 |