Ft20417.00
ÁFA nélkül
Ft25929.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A fogasléc porlerakódás ellen burkolattal védett. Precíziósan köszörült és mikroleppelt mérőfelületek az abszolút pontos belső, külső, lépcső és mélység mérésekhez. Gyártva a DIN 862 szabvány előírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154261 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 320g |
Féknyereg típusa | Számlapos tolómérők |
Felbontás | 0.05mm |
Mérések | Belső Külső Lépés – Mélység |
Mérési pontosság | +/-0.050mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 150 mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 862 |
További jellemzők | Állványburkolatok |
UNSPSC Code | 41111621 |