Ft47990.00
ÁFA nélkül
Ft60947.30
ÁFÁ-val
• Rozsdamentes acél penge és pofák – hosszú élettartamra készült
• Metrikus és angolszász méretskála
• LCD kijelző
• Nagy pontosság: ±0,03 mm
• Abszolút és relatív mérés
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140469129 |
ECLASS Code | 21170108 |
Féknyereg típusa | Digitális tolómércék, Digitális tolómérők |
Mérések | Belső Külső Lépés |
Mérési pontosság | 0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Szabványoknak megfelet | DIN EN ISO 13385-1 2020. |
UNSPSC Code | 41111621 |