Ft35245.00
ÁFA nélkül
Ft44761.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Large display for clarity. Fast response speed. Zero reset. Dual readout mm/inch. Multi-use, inside, outside, depth and step measuring. Knurled thumb grip for precise movement.
Conforms to:
EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-1:2007
Resolution: 0.01mm/0.0005"
Accuracy: ±0.03mm/±0.001"
Extra batteries available - Order Code EDI -904-4000K
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Senator |
EAN | 5036140228979 |
ECLASS Code | 21170108 |
Egy darab súlya | 805g |
Féknyereg típusa | Digitális tolómércék, Digitális tolómérők |
Felbontás | 0.01mm |
Mérések | Belső Külső |
Mérési pontosság | +/-0.03mm |
Mérési rendszer | angolszász és metrikus |
Mérési tartomány | 0 - 12 palců 0 - 300 mm |
Szabványoknak megfelet | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 |
További jellemzők | Gyors reakcióidő Kettős kiolvasás mm/hüvelyk Nulla visszaállítás |
UNSPSC Code | 41111621 |