Ft43108.00
ÁFA nélkül
Ft54747.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for 100, 150 and 200mm (4”, 6” and 8”) vernier and dial calipers with a depth measuring bar. Finely ground base surface and secure locking clamp.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 5055727833610 |
ECLASS Code | 21170108 |
Gyártó cikkszáma | 050083-10 |
Mérési rendszer | Metrikus |
További jellemzők | Finoman őrölt alapfelület és biztonságos reteszelő bilincs |
UNSPSC Code | 41111621 |