noscriptSterilin SCREW UP JAR 120ml UNLABELLED 28381 PS (20) 28381 (20) | Cromwell Tools

Sterilin

SCREW UP JAR 120ml UNLABELLED 28381 PS (20)

SKU:

STS3857504D

MPN:

28381 (20)

Ft29317.00

ÁFA nélkül

Ft37232.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Multi-use disposable jars – ideal for liquid, solid, food and histology samples. Wide neck enables bulk, one piece specimens to be stored easily. Suitable for direct transfer of specimen from patient to jar. Plastic wadded cap. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. Material jar/cap: (PS/UREA) polystyrene.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polisztirol

    Bottle Type

    Jar

    Brand

    Sterilin

    ECLASS Code

    32030508

    Gyártó cikkszáma

    28381 (20)

    Kapacitás

    120ml

    Magasság

    72mm

    Mennyiség a csomagban

    20

    Neck Type

    Széles

    UNSPSC Code

    41121804