noscriptAzlon BOTTLE ROUND, PP, WIDENECK 500ml (PK-10) BWP0500P | Cromwell Tools

Azlon

BOTTLE ROUND, PP, WIDENECK 500ml (PK-10)

SKU:

AZL3862509J

MPN:

BWP0500P

Ft34992.00

ÁFA nélkül

Ft44439.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Translucent rigid and leak-proof PP bottles with PP screw caps. Screw caps have non-stick feature and open or close in less than 11/2 turns for ease of use. Heavy-duty and very durable in use. Autoclavable at 121°C. Ideal for a wide range of liquid or solids, storage media preparation and sampling applications. Excellent general chemical resistance. When autoclaving bottles ensure the caps are loosened or removed to prevent accidental implosion.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Bottle Type

    diplomázott

    Brand

    Azlon

    ECLASS Code

    32030508

    Gyártó cikkszáma

    BWP0500P

    Kapacitás

    500ml

    Magasság

    161mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Neck Type

    Széles

    UNSPSC Code

    41121804