Ft11445.00
ÁFA nélkül
Ft14535.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Round LDPE bottles fitted with a pivoting nozzle closure. The nozzle retracts into cap to seal bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels. Good resistance to chemical attack.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Bottle Type | Wash |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030508 |
Gyártó cikkszáma | BGE520P |
Kapacitás | 60ml |
Magasság | 94mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Neck Type | Narrow |
UNSPSC Code | 41121804 |