noscriptOxford 12"X9"X8" DERÉKSZÖGŰ LAP NYITOTTVÉGGEL | Cromwell Tools

Oxford

12"X9"X8" DERÉKSZÖGŰ LAP NYITOTTVÉGGEL

SKU:

OXD3701370K

Ft228053.00

ÁFA nélkül

Ft289627.31

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Open End
    Open end angle plates are versatile accessories which can be used to clamp and hold work in a vertical position for planing, milling, or drilling. Work can be clamped and rotated through several planes for measurement or machining without repositioning. The slots allow work to be easily fastened to the plate, and the plate to a fixture base or machine bed. Manufactured from close grained cast iron. BS : 5535 Grade B.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140155091

    fokozat

    B fokozat

    Méretek

    12.5"x10"x8"in.

    Szabványoknak megfelet

    BS : 5535

    Típus

    Nyitott végű szöglemez

    UNSPSC Code

    81141503