Ft11140.00
ÁFA nélkül
Ft14147.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Adattárolás, LCD háttérvilágítás
• Választható °C/°F
• Automatikus kikapcsolás (kikapcsolható)
• 2044 adatkészlet tárolása
• Automatikus felvételi funkció 0,5–255 s időközönként
• Kopásálló ventilátortengely a nagyobb pontosság és megbízhatóság érdekében
• Légáramlási sebesség üzemmódjai: MAX, MIN, valós idő
• Légáramlásszámláló üzemmódjai: MAX, 2/3 MAX, MIN, AVG (átlag), valós idő
• 7 választható egység: m/s, km/h, láb/perc (ft/min), mérföld/óra (mph), csomó, ft3/perc (CFM), m3/perc (CMM)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467675 |
Méretek | 160 x 50 x 28mm |
Mérettartomány | 0-tól 600-ig 10 fiatal hegyesfogú fűrészlap. 14°F-tól 122°F-ig |
Tartalmazza: | Adattartás Automatikus kikapcsolás - 5 perc Elem - 4,5V LCD háttérvilágítás |
Tömeg | 118g |
UNSPSC Code | 41114401 |