Moore & Wright

1966M/50 25-50MM OUTSIDEMICROMETER

SKU:

M&W3401640C

MPN:

1966M50

Ft63123.00

ÁFA nélkül

Ft80166.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.


    Graduation: 0.01mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.010mm

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102050283

    Gyártó cikkszáma

    1966M50

    Mérési pontosság

    +/-0.003mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    25 - 50mm

    Tartalmazza:

    Ügy

    További jellemzők

    Speeder típusú racsnis

    UNSPSC Code

    41111601