Ft50928.00
ÁFA nélkül
Ft64678.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tungsten carbide. Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.002mm |
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102053130 |
Gyártó cikkszáma | 1965MB |
Mérési pontosság | +/-0.003mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
Tartalmazza: | Műanyag zsebtok |
További jellemzők | Kocsi |
UNSPSC Code | 41111601 |