noscriptMoore & Wright 1965B 0-1" OUTSIDE MICROMETER 1965B | Cromwell Tools

Moore & Wright

1965B 0-1" OUTSIDE MICROMETER

SKU:

M&W3401617C

MPN:

1965B

Ft53464.00

ÁFA nélkül

Ft67899.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Series 965 - Metric
    Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.


    All have hardened steel or tungsten carbide measuring faces with a choice of standard or vernier type sleeve. Fitted with a 6.5mm spindle diameter, speeder type ratchet and locking lever. Supplied with an adjusting key. Comply with BS870, DIN863/1, ISO361.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102021528

    Gyártó cikkszáma

    1965B

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Tartalmazza:

    Műanyag zsebtok

    További jellemzők

    Gyöngy-krómozott keret szigetelőpárnákkal Kocsi

    UNSPSC Code

    41111601