Ft421693.00
ÁFA nélkül
Ft535550.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Series 104 - Metric
With one-piece carbide tip spindle and interchangeable hardened anvils with ground threads. Micro-lapped anvil and spindle faces, perforated frame with enamel finish. Supplied with standards, ratchet stop, positive locking clamp and supplied in a wooden or plastic (depending on size) storage case.
Accuracy:
Flatness: 0.6mm up to 300mm.
1.0mm up to 300 - 1000mm.
Parallelism: (2+L/100)mm (fraction rounded down).
Instrument error: ± (4+L/75)mm (fraction rounded up).
L = maximum measuring length.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.010mm |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368215136 |
Egy darab súlya | 2220g |
Gyártó cikkszáma | 104-141A |
Mérési pontosság | +/-0.006mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 200 - 300mm |
Tartalmazza: | Betétek Kulcs |
További jellemzők | Beállítási normákkal szállítva minden tartományhoz racsnis ütközővel az állandó erő érdekében |
UNSPSC Code | 41111601 |