Ft63803.00
ÁFA nélkül
Ft81029.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Series 102 - Metric
Tapered (on anvil side) for hard to reach places. Supplied without measuring standards. Tungsten carbide tipped anvils.
Accuracy:
Flatness: 0.6µm for 0.01mm (0.001”) graduation.
0.3µm for 0.001mm (0.0001”) graduation.
Parallelism: 1µm for 0 - 25mm (0 - 1”) models.
2µm for 25 - 50mm (1 - 2”) models.
Instrument error: ±2µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.010mm |
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368508535 |
Egy darab súlya | 180g |
Gyártó cikkszáma | 102-701 |
Mérési pontosság | +/-0.002mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
Tartalmazza: | Doboz Kulcs |
További jellemzők | Egykezes használat. Ellenőrzési igazolással ellátott Világosan hallható racsnél működés |
UNSPSC Code | 41111601 |