Oxford

0-10MM HUZALMIKROMÉTER

SKU:

OXD3352000K

Ft27925.00

ÁFA nélkül

Ft35464.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Specially designed for measuring wire diameters 0 - 10mm. The front of the body is flat to help support the wire when measuring. With knurled thimble, ratchet stop and vernier scale barrel, all over satin chrome finish.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.002mm

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154506

    Egy darab súlya

    150g

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    0 - 10mm

    Tartalmazza:

    Ügy

    További jellemzők

    racsnis megálló recézett gyűszű

    UNSPSC Code

    41111601