noscriptKennedy GFP/HP-02/PRO MAGASNYOMÁSÓ ZSÍRADAGOLÓ PUMPA GFP/HP-02/PRO | Cromwell Tools

Kennedy

GFP/HP-02/PRO MAGASNYOMÁSÓ ZSÍRADAGOLÓ PUMPA

SKU:

KEN5403640K

MPN:

GFP/HP-02/PRO

Ft41610.00

ÁFA nélkül

Ft52844.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyen kezelhet', nagy nyomású kézi ken'anyagszóró rendszer, amely alkalmas nagy felületen történ' ken'anyagszórásra áramellátás nélküli helyeken. Gépek, berendezések és gépjárművek kenésére alkalmas, akár NLGI 2 osztályú ken'anyaggal is. A készülék acél szerkezetű, alumínium szórófejjel és tömör acél szivattyúkamrával van ellátva. Továbbá tartályfed', emel'tányér, és 1220mm-es (48"), professzionális négyágú csatlakozóval illesztett, rugalmas töml' tartozik hozzá. 12.5kg-os ken'anyagtartályhoz. A készülék 240 bar (3500 psi) nyomást fejt ki, kibocsátása 1.25 gm/lenyomás (1.2 oz/28 lenyomás).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmas a következő tartályokhoz:

    11,3 és 12,3

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140072213

    ECLASS Code

    27301205

    Egy darab súlya

    4.9Kg

    Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség

    1.25gm

    Kompatibilis folyadék

    Zsír

    Szivattyú típusa

    Nagynyomású zsírszivattyú

    Szívócső hossza

    375mm

    UNSPSC Code

    40151506