Ft12240.00
ÁFA nélkül
Ft15544.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
S-10355
Egy lenyomással
felszívott
folyadékmennyiség:
300 ml
Cinkbevonattal
Kenőanyagokhoz és nem korrozív
folyadékokkal való használatra
BSP-vel és metrikus
menetes tartállyal való
használatra
Szívócső hossza:
480-900 mm
205 literes
tartályokhoz alkalmas
Szivattyútípus: Karos
Súly: 2,0 kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l |
Anyag | Acél |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140421455 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 2.0 kg |
Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség | 300 ml |
Gyártó cikkszáma | S-10355 |
Kapacitás | 0.3L |
Kompatibilis folyadék | Kenőanyagok Nem maró hatású folyadékok |
Szivattyú típusa | Szintező karok |
Szívócső hossza | 480-900mm |
UNSPSC Code | 40151506 |