Kennedy Red-Hot-Dip

SZERSZÁM ÉLVÉDŐ VIASZ SÁRGA (50 DB/CS)

SKU:

KEN7080550K

Ft206260.00

ÁFA nélkül

Ft261950.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    Műanyag élvédő bevonat amely felmelegítve tökéletesen ráolvad a szerszámok vagy alkatrészek felületére és 10 éven át 100% védelmet nyújt ütés és rozsdásodás ellen. Átlátszó, így az alkatrészek könnyen azonosíthatók. Könnyen eltávolítható, vékony olajréteget hagy maga után amely rövidtávú védelmet nyújt rozsdásodás ellen. Az eltávolított élvédő újra felhasználható. Csak olvasztótégelyben melegíthető, nem szabad közvetlen hőnek kitenni. Ajánlott hőmérséklet: 130°C és 160°C között (optimális 140°C és 145°C között).


    AD160 - Sárga színű
    RD160 - Piros színű


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy Red-Hot-Dip

    Csomag tömege

    25kg

    EAN

    5036140148703

    ECLASS Code

    23330104

    Mennyiség a csomagban

    50

    Működési hőmérséklet-tartomány

    1 3/16 hüvelyk x 1 5/16 hüvelyk°

    Szín

    Borostyán

    Terméktípus

    Bár

    UNSPSC Code

    31133705