Solent Maintenance

SM1-500B GYORS CSAVARLAZÍTÓ SPRAY 500 ML

SKU:

SOL7320400K

Ft2950.00

ÁFA nélkül

Ft3746.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    SM1-500B
    Kiváló minőségű általános célú kenőolaj. Tiszta összetételénél fogva ipari és otthoni használata is javasolt. Erős korróziógátló adalékokkal. CFC- és szilikon- mentes. Térfogatnövelő oldószert nem tartlamaz.
    Sűrűség: 0.862, Cseppfolyós: -9°C, Gyulladási pont: 214°C, Viszkozítás: 20.9 (40 °C-on), Analin pont: 101°C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Maintenance

    EAN

    5036140188280

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    SM1-500B

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    500ml

    Terméktípus

    Áthatoló spray

    Típus

    Spray

    UNSPSC Code

    15121514