Ft7990.00
ÁFA nélkül
Ft10147.30
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SD1-500B
Kiváló minőségű száraz molibdénszemcsés kenőanyag. A száraz bevonatból fényezéssel magas fényű felületképezhető (ha szükséges),amely kiváló szárazon csúszó tulajdonságot eredményez. Szobahőmérsékleten gyorsan szárad. Ideális rögzítő elemek kenéséhez, melyeket megóv a kopástól. Hatékonyan használható mindenféle acél, vörösréz, sárgaréz, rozsdamentes acél és öntöttfém tárgyhoz, valamint alkalmas nyitott fogaskerekek kenésére és minden olyan felületre, amelyhez nem alkalmas folyékony bevonat. Akár 100,000 psi nyomásterhelés mellett is alkalmazható. Szilikont nem tartalmaz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140067158 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | SD1-500B |
Használatra ezen: | Csapágyak |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | 450°C |
Terméktípus | Száraz kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |