Ft4050.00
ÁFA nélkül
Ft5143.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Gyorsan ható olaj, mely hamar fellazítja még a legmakacsabb és leginkább korrodált, menetes rögzítőelemeket és szerelvényeket
• Kiválóan behatol a nehezen elérhető helyekre is; az olaj megvédi az olyan felületeket, mely rozsdásodásnak vagy korróziónak van kitéve
• Molibdén-diszulfidot tartalmaz az egyszerű összeszereléshez
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 33320-AA |
Használatra ezen: | - Festék műanyag, |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | 43°C |
Sorozat | RP-90 TWINSPRAY |
Terméktípus | Behatoló kenőanyag |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |