Action Can

PTFE-FG AEROSZOLOS GÉPOLAJKIBOCSÁTÁS 500ML

SKU:

ACN7328020K

MPN:

1962

Ft5904.00

ÁFA nélkül

Ft7498.08

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    PTFE-FG H1
    Hőmérséklet-tartomány:
    -40 °C és + 260 °C között. A
    PTFE egy gyorsan elpárolgó
    oldószerben feloldott finom
    por. Áttetsző, nem mérgező,
    szagmentes, a záróelemek
    és rögzítések esetében
    gátlószerként is használható.
    Általános kenőanyagként
    használható minden
    élelmiszergyártási területen.
    Az InS #1795392 „H1"
    jóváhagyásával rendelkezik.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117997772

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Élelmiszer környezetében is használható

    Élelmiszer környezetében is használható

    Gyártó cikkszáma

    32786-AA

    Használatra ezen:

    Élelmiszer berendezések

    Méret

    500ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 260°C

    Sorozat

    Száraz PTFE

    Terméktípus

    Magas hőmérsékletű kibocsátó szer

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514