noscriptAction Can CD90-FG LÁNCKENŐ SPRAY (ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ) 500ML 2003 | Cromwell Tools

Action Can

CD90-FG LÁNCKENŐ SPRAY (ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ) 500ML

SKU:

ACN7322260K

MPN:

2003

Ft6672.00

ÁFA nélkül

Ft8473.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    CD-90
    Az összes típusú hajtólánchoz, csapágyhoz, szállítószalag-rendszerhez és gyorsan mozgó, teherhordó alkatrészekhez. Csúsztatópályák kenésére és nagy teljesítményű kenőanyagként egyaránt használható. „Ragadós" adalékanyagokat tartalmaz a mozgó láncokról való „lelökődés" megelőzésére. Ideális nedves vagy magas páratartalmú területeken. Hőmérséklet-tartomány 30 °C és 150 °C között. Kiváló rozsdaálló tulajdonságok. Angol, francia és német nyelvű palack az EU-n belüli beszállításhoz.


    Méret: 500 ml.


    A legnagyobb érték érdekében nem tartalmaz oldószert.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117798096

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Élelmiszer környezetében is használható

    Élelmiszer környezetében is használható

    Gyártó cikkszáma

    32784

    Használatra ezen:

    Csapágyak Élelmiszer berendezések Fogaskerekek

    Méret

    500ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    −15 to +150°C

    Sorozat

    CD-90

    Terméktípus

    Lánc- és hajtáskenő anyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514