Sitesafe

CCA500 LÁNC ÉS MEGHAJTÓ SPRAY 500ML

SKU:

SSF7323500K

Ft2920.00

ÁFA nélkül

Ft3708.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    CCA500
    Jó minőségű olajok, zsírok és oldószerek speciális keveréke. Ideális kenőanyag mindenféle kötélhez és lassan mozgó lánchoz. Könnyen penetrál a kötelek közepéig és kiváló védelmet nyújt a kötelek magjának. Nem csepeg és nem szárad ki még kedvezőtlen körülmények között sem. Kiváló kenést biztosít a láncszemek­nek
    és illesztéseknek így jobb futást eredményez továbbá csökkenti a súrlódást, összetapadást és elhasználódást. Méret: 500 ml-es aeroszol.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140051829

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    7323500K

    Használatra ezen:

    Láncok

    Méret

    500ml

    Sorozat

    CCA500

    Terméktípus

    Lánc, Meghajtás- és kötél kenőanyagok

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514