Ft4720.00
ÁFA nélkül
Ft5994.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Véd a kopástól, csökkenti a súrlódást és a mechanikai
elhasználódást. Kiváló nyírási ellenállás és jó alacsony hőmérséklet
melletti nyomaték. Víz-, gőz-, sav- és lúgálló. Angol, francia és német
nyelvű palack az EU-n belüli beszállításhoz.
Az érzékenyebb rendszerek legtöbb
műanyag alkatrészénél alkalmazható.
Üzemi hőmérséklet: -18 °C és + 250 °C
között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117333334 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 32801 |
Használatra ezen: | Csapágyak - FÉM: |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -18 to +250°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | WG-90 |
Szín | White |
Terméktípus | Calcuim zsír |
Tulajdonságok | Beépített korróziógátlók. csökkenti a kopást és súrlódást Fehér Szín az Kezelt Alkatrészek Könnyű Azonosításához |
UNSPSC Code | 15121902 |