Solent Lubricants For Food

TGA500 ÉLELMISZERIPARI FEHÉRKENŐZSÍR SPRAY 500ML

SKU:

SOL7406850E

MPN:

TGA500 500ML

Ft5821.00

ÁFA nélkül

Ft7392.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Intended use for lubrication of bearings, slides and all delicate mechanisms used in the food manufacturing/ processing industry. Maximum operating temperature 150°C with excellent load carrying capacity and water resistance. Non-toxic. FDA Compliant. INS H1 registered.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Lubricants For Food

    EAN

    5036140222717

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    aeroszol

    Élelmiszer környezetében is használható

    Élelmiszer környezetében is használható

    Használatra ezen:

    Csapágyak

    Méret

    500ml

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -10 to 150°C

    NLGI fokozat

    Élelmiszer környezetében is használható

    Szín

    Off white

    Terméktípus

    Nagy terhelésű zsír

    Tulajdonságok

    Nem mérgező

    UNSPSC Code

    15121902