Ft21970.00
ÁFA nélkül
Ft27901.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
So-Grease EP2
Nagy teherbírású ólommentes lítiumos kenőzsír. Extrém nyomást álló adalékokat tartalmaz, így nagy terhelésű feltételek mellett is használható. A rozsdaálló adalékok korrózióvédelmet biztosítanak. A hozzáadott antioxidánsok növelik az eszköz élettartamát. Kiváló elhasználódás/oxidáció elleni védelem.
Cartrige = Tubus
Tub = Tartály
Pail = Vödör
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Lubricants Plus |
EAN | 5036140248045 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | Kocsik |
Gyártó cikkszáma | SOL-740-5105C |
Használatra ezen: | - FÉM: |
Méret | 5kg |
Működési hőmérséklet-tartomány | -25 to 130°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | So-Grease EP2 |
Szín | Blue |
Terméktípus | Lítium zsír |
Tulajdonságok | Magas oxidációs stabilitás Ólommentes Rozsdagátló adalékanyagokat tartalmaz |
UNSPSC Code | 15121902 |