Solent Lubricants Plus

EP2 ÉLEMISZERIPARI KENŐZSÍR 12.5KG

SKU:

SOL7405110M

Ft47810.00

ÁFA nélkül

Ft60718.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    So-Grease EP2
    Nagy teherbírású ólommentes lítiumos kenőzsír. Extrém nyomást álló adalékokat tartalmaz, így nagy terhelésű feltételek mellett is használható. A rozsdaálló adalékok korrózióvédelmet biztosítanak. A hozzáadott antioxidánsok növelik az eszköz élettartamát. Kiváló elhasználódás/oxidáció elleni védelem.


    Cartrige = Tubus
    Tub = Tartály
    Pail = Vödör


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140071698

    ECLASS Code

    23060100

    Edény típusa

    Kocsik

    Gyártó cikkszáma

    SOL-740-5110M

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    12.5kg

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -25 to 130°C

    NLGI fokozat

    2

    Sorozat

    So-Grease EP2

    Szín

    Blue

    Terméktípus

    Lítium zsír

    Tulajdonságok

    Magas öregedési stabilitás Magas oxidációs stabilitás Ólommentes Rozsdagátló adalékanyagokat tartalmaz

    UNSPSC Code

    15121902