Ft5580.00
ÁFA nélkül
Ft7086.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
CG90-FG H1
Élelmiszeripari minősítéssel
rendelkező, ipari minőségű
lánc kenőanyag. H1
minősítés NSF és InS által.
Használható pékségek
kemencéihez, láncokhoz,
élelmiszeriparban használt
gépekhez. A D-90 tiszta, viszkóz
olaj, gyúladáspontja 240C
(csomagolás előtt feltüntetésre
kerül). Viszkozítás 20C 238
mm2/s Sűrűség 15C
.865kgm/3.
Forrápont 370C. szagmentes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117996478 |
ECLASS Code | 23060100 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 32799 |
Használatra ezen: | Fogaskerekek Láncok |
Méret | 500ml |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40-től 200-ig°C |
NLGI fokozat | 2 |
Sorozat | CG-90 |
Szín | Amber |
Terméktípus | Általános célra. |
Tulajdonságok | Beépített korróziógátlók. Csökkentett bot csúszási viselkedése Tiszta és átlátszó Víz-, gőz-, sav- és lúgálló |
UNSPSC Code | 15121902 |