noscriptKennedy PG400 400CC PNEUMATIKUS ZSÍRZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

PG400 400CC PNEUMATIKUS ZSÍRZÓ

SKU:

KEN5400360K

Ft32930.00

ÁFA nélkül

Ft41821.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PG400
    Króm bevonatú acél test, zománcozott leveg's pisztoly hajlított kinyomófejjel. Patronos, kézi vagy felszívó utántöltés. Gyárak, üzemek illetve autóflották karbantartási munkáihoz. Teherautók leveg's rendszerére csatlakoztatható. Alkalmas közepes ken'zsírokhoz. Üzemi nyomás: 3600 psi/250 bar. Átmér': 56mm. Teljes hossz: 400mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Kézikönyv

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Tűzpont

    EAN

    5036140043404

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacitás

    400cc

    Kifolyó/fúvóka hossza

    175mm

    Kifolyó/fúvóka típusa

    Szögletes merev

    Legnagyobb nyomás

    3600psi

    Pisztoly/tartály típusa

    Zsírzók

    Teljes átmérő

    56mm

    Teljes hossz

    385mm

    Teljes szélesség

    290mm

    Test anyaga

    Acél

    Test felületkezelés/bevonat

    zománc

    Töltet típusa

    Szívópisztoly

    UNSPSC Code

    27112901